TE Connectivity リレー 230V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズXT コイル定格電圧(V)AC230 注文コード47292499 品番XT484T30 1887213-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・コイル定格電圧・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様インターフェイスプラグインリレー - XTシリーズ. 用途はパネルボード、機械工学など 強化絶縁仕様、保護クラスII(VDE 0700) AgNi 90 / 10コンタクト Tyco製の標準RTソケット向き 再利用可能な包装材 接点構成DPDT 取付方式ソケット取付 スイッチング電流(A)8 ターミナルタイプ基板ピン シリーズXT アプリケーションインターフェース 長さ(mm)29 奥行(mm)13.7 高さ(mm)26.7 寸法(mm)29 x 13.7 x 26.7 機能点灯インジケータ 動作温度(℃)-40〜70 接点材質銀・ニッケル合金 コイル抵抗(kΩ)32.5 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電源(AC kVA)2 コイル定格電圧(V)AC230 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)AC240 接点最大許容電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする