仕様Rast 5パワーリレー. 安全電源絶縁 クイックコネクト端子: 6.3 x 0.8 mm コンタクト間隔: > 3 mm 4 kV / 8 mmコイル - コンタクト 用途: 工業 / 宅内用機器、ヒーター制御、安全な電源切断
長さ(mm)47.6
寸法(mm)47.6 x 25 x 47.3
コイル定格電圧(V)AC240
高さ(mm)47.3
取付方式基板実装
奥行(mm)25
シリーズRast 5
接点構成DPST
端子形状Rast5コネクタ
コイル電圧(V)240 ac
動作温度(℃)-20〜85
接点最大許容電圧(V)AC250
接点最大許容電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション電力
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)16
最大スイッチング電圧(AC V)400
コイル抵抗(kΩ)4.5