仕様TE Connectivity T92シリーズ基板及びパネル実装リレー. T92シリーズ基板及びパネル実装リレーは、30 Aスイッチング電流を備え、DPST又はDPDTコンタクト構成を選択できます。 これらの基板及びパネル実装リレーは、防塵プラスチックケース付き(品番T92P以降)又は耐洗浄、テープシールプラスチックケース付き(品番T92S以降)があります。 品番T92XXX1X-XXのT92シリーズリレーは基板実装タイプです。 品番T92XXX2X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、6.35 x 0.81 mm QC端子付きです。 品番T92XXX3X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、コイル用の4.75 x 0.81 mm QC端子、コンタクト用の6.35 mm端子付きです。. 30 AのDPST-NO / DPDTスイッチング能力 新しいねじ止め端子タイプ コンタクト材質: AgCdO
長さ(mm)68.58
寸法(mm)68.58 x 34.54 x 23.19
コイル定格電圧(V)AC240
高さ(mm)23.19
取付方式プリント基板取付
奥行(mm)34.54
保護構造ウォッシュタイト
シリーズT92
接点構成DPST
端子形状PCB
動作温度(℃)-55〜65
接点最大許容電圧(V)AC277
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション電力
動作温度範囲(℃)-55 → +65
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)30
最大スイッチング電圧(AC V)600
コイル抵抗(kΩ)3.8
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC600V 30A