仕様
コイル電圧:240V ac
接点構成:SPNO
スイッチング電流:30 A
ターミナルタイプ:基板ピン
コイル抵抗:12 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:250V
アプリケーションタイプ:家電製品、HVAC、測定 / 制御機器、電源
長さ:50.29mm
奥行き:27.43mm
高さ:27.94mm
寸法:50.29 x 27.43 x 27.94mm
動作温度範囲:-40 → +70℃
TE Connectivity T9Cシリーズ高出力基板リレー. T9Cシリーズ高出力基板リレーは、防塵フランジ取り付けエンクロージャ及び1.6 VA (cULus認定)コイルを装備しています。 このT9Cシリーズ基板実装パワーリレーは、定格電流が20 Aの1フォームA (NO) VDE認定及びUL認定コンタクト構成です。 T9C基板パワーリレーの一般的な用途は、HVAC、電源、家電製品、測定、制御などです。. 防塵フランジ取り付けエンクロージャ 1.6 VAのコイル(cULus認定) フォームA (NO) VDE認定及びUL認定コンタクト構成 クイックコネクト端子