T92S11A22-240=T92 TE Connectivity リレー 240V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47292578

TE Connectivity リレー 240V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(30個) 注文コード47292578 品番T92S11A22-240=T92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズなど11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧:240V ac
接点構成:DPDT
スイッチング電流:30 A
ターミナルタイプ:簡易接続
コイル抵抗:3.8 kΩ
アプリケーションタイプ:電力
長さ:68.58mm
奥行き:34.54mm
高さ:30.73mm
寸法:68.58 x 34.54 x 30.73mm
動作温度 Max:+65℃
TE Connectivity T92シリーズ基板及びパネル実装リレー. T92シリーズ基板及びパネル実装リレーは、30 Aスイッチング電流を備え、DPST又はDPDTコンタクト構成を選択できます。 これらの基板及びパネル実装リレーは、防塵プラスチックケース付き(品番T92P以降)又は耐洗浄、テープシールプラスチックケース付き(品番T92S以降)があります。 品番T92XXX1X-XXのT92シリーズリレーは基板実装タイプです。 品番T92XXX2X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、6.35 x 0.81 mm QC端子付きです。 品番T92XXX3X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、コイル用の4.75 x 0.81 mm QC端子、コンタクト用の6.35 mm端子付きです。. 30 AのDPST-NO / DPDTスイッチング能力 新しいねじ止め端子タイプ 動作温度範囲: -40 → +65 ℃ コンタクト材質: AgCdO
長さ(mm)68.58 寸法(mm)68.58 x 34.54 x 30.73 高さ(mm)30.73 奥行(mm)34.54 接点構成DPDT コイル電圧(V)240 ac 動作温度(℃)+65 アプリケーション電力 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)30 コイル抵抗(kΩ)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする