仕様
コイル電圧:240V ac
接点構成:DPDT
スイッチング電流:30 A
ターミナルタイプ:簡易接続
シリーズ:T92
アプリケーションタイプ:電力
長さ:68.58mm
奥行き:34.54mm
高さ:30.73mm
寸法:68.58 x 34.54 x 30.73mm
動作温度 Max:+65℃
TE Connectivity T92シリーズ基板及びパネル実装リレー. T92シリーズ基板及びパネル実装リレーは、30 Aスイッチング電流を備え、DPST又はDPDTコンタクト構成を選択できます。 これらの基板及びパネル実装リレーは、防塵プラスチックケース付き(品番T92P以降)又は耐洗浄、テープシールプラスチックケース付き(品番T92S以降)があります。 品番T92XXX1X-XXのT92シリーズリレーは基板実装タイプです。 品番T92XXX2X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、6.35 x 0.81 mm QC端子付きです。 品番T92XXX3X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、コイル用の4.75 x 0.81 mm QC端子、コンタクト用の6.35 mm端子付きです。. 30 AのDPST-NO / DPDTスイッチング能力 新しいねじ止め端子タイプ 動作温度範囲: -40 → +65 ℃ コンタクト材質: AgCdO
長さ(mm)68.58
寸法(mm)68.58 x 34.54 x 30.73
高さ(mm)30.73
奥行(mm)34.54
シリーズT92
接点構成DPDT
コイル電圧(V)240 ac
動作温度(℃)+65
アプリケーション電力
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)30