仕様KUPシリーズリレー. TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー. 密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材
長さ(mm)73.7
寸法(mm)73.7 x 38.89 x 55.55
コイル定格電圧(V)AC240
高さ(mm)55.55
取付方式プリント基板/上部ブラケット取付
奥行(mm)38.89
保護構造ブラケットマウントケース
シリーズKUP
接点構成3PDT
端子形状はんだ付け、クイックコネクト
動作温度(℃)-45〜45
接点最大許容電圧(V)AC240
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)240
コイル抵抗(kΩ)7.2
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A