TE Connectivity リレー 24V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズXT 注文コード47292745 品番XT424R24 1887203-3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はシリーズ・内容量など185種類から選べます 他の種類を見る
用途インジケーターのタイプ:LED、コイル磁気システム:単安定、作動システム:AC 仕様インターフェイスプラグインリレー - XTシリーズ. 用途はパネルボード、機械工学など 強化絶縁仕様、保護クラスII(VDE 0700) AgNi 90 / 10コンタクト Tyco製の標準RTソケット向き 再利用可能な包装材 その他コイル電力定格のクラス(VA):0.5〜1、端子電流のクラス(A):16、幅のクラス(メカニカル)(mm):12〜16、高さのクラス(メカニカル)(mm):25〜30、絶縁クリアランスのクラス(mm):5〜8、絶縁クリーページのクラス(mm):5.5〜8、環境気温のクラス(℃):50〜70、長さのクラス(メカニカル)(mm):25〜30 性能- 長さ(mm)29 寸法(mm)コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ:8、コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス:8 コイル定格電圧(V)AC24 高さ(mm)25.6 質量(g)16 タイプリレー:GeneralPurposePowerRelay 取付方式ソケット取付 極数2 使用温度範囲(℃)-40〜70 奥行(mm)13 電流(A)端子の制限連続:8、端子の制限短時間:300、端子の制限投入:15 保護構造保護クラスII(VDE 0700) シリーズXT 接点構成DPDT 端子形状プラグイン端子 定格電流(A)端子:8 定格電圧 DC V- 出力電流(A)- 構成コイルの特殊な特徴:ULコイル絶縁クラスF、接点配置:2フォームC(CO)、絶縁体の特殊な特徴:コンタクト/コイル間の5000V初期サージ耐電圧、リレーベースPTI175のトラッキングインデックス 材料- 定格出力電圧- 絶縁抵抗(MΩ)- 寿命- 消費電力(mW)- 接点材質銀合金 絶縁耐圧コンタクト/コイル間:4000Vrms(初期)、隣接する端子間:2500Vrms(初期)、開端子間:1000Vrms(初期)、コンタクト/コイル間:4000V(初期)、コイル/端子クラス間:4000V(初期) 定格電圧 AC V端子:240 コイル抵抗(Ω)350 材質(端子)AgNi90/10 遮断電流(A)端子の制限:8 定格電力(VA)コイル(AC):0.58、0.76 接点最大許容電圧(V)AC240 接点最大許容電流(A)8 環境保護の環境カテゴリ:RTII RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)- 結線- アプリケーションインターフェース 実装方法Tube、ボックスおよびチューブ 電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):10mA@0.2V 動作温度範囲(℃)-40〜70 動作機能非ラッチング式 アタッチメント- ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)端子:400 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms) リレースイッチ- 最大スイッチング電源(AC kVA)2 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)AC760 コイル抵抗(kΩ)0.35 最大スイッチング電源(AC VA)- 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする