TE Connectivity リレー 24V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSR6 注文コード47292964 品番SR6A6K24
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はシリーズ・内容量など185種類から選べます 他の種類を見る
仕様セーフティリレー、SR6シリーズ. 8A 6極リレー(4PNO+DPNC又は5PNO+SPNC) / 4極リレー(2PNO+2NC又は3PNO+1NC) EN50205のフォースガイドコンタクト その他端子電流のクラス(A):5〜10、幅のクラス(メカニカル)(mm):16〜20、コイル電力定格のクラス(mW):600〜800、高さのクラス(メカニカル)(mm):15〜20、長さのクラス(メカニカル)(mm):50〜60 性能- 長さ(mm)55 寸法(mm)コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ:5.5、コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス:5.5 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)16.5 質量(g)30 タイプリレー:強制ガイド 取付方式基板実装 極数6 使用温度範囲(℃)-25〜70 奥行(mm)16.5 電流(A)- 保護構造- シリーズSR6 接点構成6PDT 端子形状PCピン 定格電流(A)端子:8 定格電圧 DC V- 出力電流(A)- 構成接点配置:3フォームA(NO)+3フォームB(NC)、端子の特殊な特徴:強制ガイド式コンタクト 材料- 定格出力電圧- 絶縁抵抗(MΩ)- 寿命- 消費電力(mW)- 接点材質金めっき 絶縁耐圧コンタクト/コイル間:4000Vrms(初期)、隣接する端子間:3000Vrms(初期)、開端子間:1500Vrms(初期) 定格電圧 AC V端子:250 コイル抵抗(Ω)720 材質(端子)AgSnO2+Au 遮断電流(A)- コイル電圧(V)24 dc 定格電力(VA)- 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)8 環境保護の環境カテゴリ:RTIII RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)- 結線[特徴]リレーコネクタのタイプ:PCB結線、端子構成:はんだピン アプリケーション- 実装方法ボックスおよびチューブ 電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):10mA@5V 動作温度範囲(℃)-20〜70 動作機能- アタッチメント[機械的]製品のマウントのタイプ:プリント基板 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)端子:400 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms) リレースイッチ強制ガイド式リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)2 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)DC800 コイル抵抗(kΩ)0.72 最大スイッチング電源(AC VA)- 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする