TE Connectivity リレー 24V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズRT-iPower 注文コード47293086 品番RTS3L024
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品はシリーズ・内容量など185種類から選べます 他の種類を見る
用途コイル磁気システム:単安定、はんだプロセス:流動はんだ付け、作動システム:DC 仕様UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高突入リレー / バイステーブル. 開閉容量16 A (250 Vac)、IEC 60669-1に準拠 絶縁を強化 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途: 照明装置、動作感知器、白熱灯負荷、モーターなど その他端子電流のクラス(A):16、幅のクラス(メカニカル)(mm):12〜16、コイル電力定格のクラス(mW):300〜400、高さのクラス(メカニカル)(mm):15〜16、絶縁クリアランスのクラス(mm):8、絶縁クリーページのクラス(mm):8、長さのクラス(メカニカル)(mm):25〜30 性能- 長さ(mm)29 寸法(mm)コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ:10、コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス:10 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)16 質量(g)14 タイプリレー:GeneralPurposePowerRelay 取付方式基板実装 極数1 使用温度範囲(℃)-40〜85 奥行(mm)12.7 電流(A)端子の制限連続:20、端子の制限投入:120 保護構造フラックスプルーフ シリーズRT-iPower 接点構成SPST 端子形状PCB 定格電流(A)端子:16 定格電圧 DC V- 出力電流(A)- 構成コイルの特殊な特徴:ULコイル絶縁クラスF、接点配置:1フォームA(NO)、端子の特殊な特徴:W型事前成形コンタクト、絶縁体の特殊な特徴:リレーベースPTI250Vのトラッキングインデックス 材料- 定格出力電圧- 絶縁抵抗(MΩ)- 寿命- 消費電力(mW)- 接点材質銀合金 絶縁耐圧コンタクト/コイル間:5000Vrms(初期)、開端子間:1250Vrms(初期)、コイル/端子クラス間:4000〜5000V(初期) 定格電圧 AC V端子:250 コイル抵抗(Ω)1440 材質(端子)AgSnO2 遮断電流(A)端子の制限:16 定格電力(VA)- 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)16 環境保護の環境カテゴリ:RTII RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)- 結線[特徴]リレーコネクタのタイプ:PCB結線、端子構成:はんだピン アプリケーション電力 実装方法Carton、Tube 電気的性能- 動作温度範囲(℃)-40〜85 動作機能非ラッチング式 アタッチメント[機械的]製品のマウントのタイプ:プリント基板 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)16 最大スイッチング電圧(AC V)端子:400 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)5(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)4 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)DC400 コイル抵抗(kΩ)1.44 最大スイッチング電源(AC VA)- 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする