TE Connectivity リレー 24V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズRP3SL 注文コード47293104 品番6-1393231-6
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はシリーズ・内容量など185種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CSA、VDE. RP3SLシリーズ. 120 A、20 msの突入電流対応 5 mmピン 使用可能なDINレール取り付けソケットについては、品番 ; 400-9130 400-9130 を参照 用途: 照明制御、タイマ、モータ制御、ホームオートメーション 沿面距離とクリアランス: 8 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac その他- 性能- 長さ(mm)29 寸法(mm)29 x 12.6 x 25.5 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)25.5 質量(g)- タイプ- 取付方式基板実装 極数1 使用温度範囲(℃)-40〜70 奥行(mm)12.6 電流(A)- 保護構造- シリーズRP3SL 接点構成SPST 端子形状PCB-THT 定格電流(A)- 定格電圧 DC V- 出力電流(A)- 構成- 材料- 定格出力電圧- 絶縁抵抗(MΩ)- 寿命- 消費電力(mW)- 接点材質銀酸化錫 絶縁耐圧- 定格電圧 AC V- コイル抵抗(Ω)1100 材質(端子)銀酸化錫 遮断電流(A)- コイル電圧(V)24 dc 定格電力(VA)- 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)16 環境- RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)- 結線- アプリケーション- 実装方法- 電気的性能- 動作温度範囲(℃)-40〜70 動作機能非ラッチング式 アタッチメント- ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)12 最大スイッチング電圧(AC V)端子:400 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms) リレースイッチ- 最大スイッチング電源(AC kVA)4 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)DC520 コイル抵抗(kΩ)1.1 最大スイッチング電源(AC VA)- 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする