TE Connectivity リレー 24V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズRZ 注文コード47293113 品番1-1415899-7
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品はシリーズ・内容量など185種類から選べます 他の種類を見る
用途コイル磁気システム:単安定、はんだプロセス:流動はんだ付け、作動システム:DC 仕様VDE及びUL. TE Connectivity RZシリーズPCBパワーリレー. RZシリーズPCB取り付けパワーリレーパワーリレー、400 mW DCコイル及び5 kV / 10 mm強化絶縁付き。 これらのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは、フラックスタイト型で銀ニッケル合金コンタクトを備えています。 12 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは3.5 mmピン止め 16 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは5 mmピン止め. 3.2又は5 mmピン止め アプライアンス業界のIEC60335-1要件に適合 その他端子電流のクラス(A):16、幅のクラス(メカニカル)(mm):12〜16、コイル電力定格のクラス(mW):300〜400、高さのクラス(メカニカル)(mm):15〜16、絶縁クリアランスのクラス(mm):8、絶縁クリーページのクラス(mm):8、コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧(V):4000〜5000、長さのクラス(メカニカル)(mm):25〜30 性能- 長さ(mm)29 寸法(mm)コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ:10、コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス:10 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)15.7 質量(g)10 タイプリレー:General Purpose Power Relay 取付方式プリント基板取付 極数1 使用温度範囲(℃)-40〜85 奥行(mm)12.7 電流(A)端子の制限連続:16、端子の制限投入:30 保護構造フラックスプルーフ シリーズRZ 接点構成SPST 端子形状PCB 定格電流(A)端子:16 定格電圧 DC V- 出力電流(A)- 構成[特徴]コイルの特殊な特徴:ULコイル絶縁クラスF、接点配置:1フォームA(NO)、絶縁体の特殊な特徴:リレーベースPTI250のトラッキングインデックス 材料- 定格出力電圧- 絶縁抵抗(MΩ)- 寿命50×1000回(電気的) 消費電力(mW)- 接点材質銀ニッケル(AgNi) 絶縁耐圧コンタクト/コイル間:5000Vrms(初期)、開端子間:1000Vrms(初期) 定格電圧 AC V端子:250 コイル抵抗(Ω)1440 材質(端子)AgNi90/10 遮断電流(A)端子の制限:16 定格電力(VA)- 接点最大許容電圧(V)400 接点最大許容電流(A)16 環境保護の環境カテゴリ:RTII RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)- 結線[特徴]リレーコネクタのタイプ:PCB結線、端子構成:はんだピン アプリケーション多目的 実装方法Carton、Tube 電気的性能- 動作温度範囲(℃)-40〜85 動作機能非ラッチング式 アタッチメント[機械的]製品のマウントのタイプ:プリント基板 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)16 最大スイッチング電圧(AC V)端子:400 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)5(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)1.5 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)DC400 コイル抵抗(kΩ)1.44 最大スイッチング電源(AC VA)- 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする