TE Connectivity リレー 24V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズPCN 注文コード47293235 品番7-1461491-6
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は979円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はシリーズ・内容量など185種類から選べます 他の種類を見る
用途コイル磁気システム:単安定、耐衝撃性:100G、11、出力スイッチング:ランダム、はんだプロセス:流動はんだ付け、作動システム:DC 仕様UL、VDE. PCNシリーズ - スリムリレー. 超薄型、幅わずか5 mm 高感度コイル 絶縁を強化 カドミウム不使用のコンタクト RT III - 耐水型 その他端子電流のクラス(A):16、幅のクラス(メカニカル)(mm):0〜6、絶縁クリアランスのクラス(mm):2.5〜4、環境気温のクラス(℃):70〜85、コイル電力定格のクラス(mW):100〜150、高さのクラス(メカニカル)(mm):12〜13、絶縁クリーページのクラス(mm):3〜5.5、長さのクラス(メカニカル)(mm):16〜20 性能- 材質端子のめっき:金 長さ(mm)20 寸法(mm)コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ:3.5、コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス:3.5 一次製品:白 コイル定格電圧(V)AC24、DC24 高さ(mm)12.5 質量(g)3 タイプリレー:GeneralPurposePowerRelay、エンクロージャ:密閉済み 取付方式基板実装 極数1 使用温度範囲(℃)-40〜85 奥行(mm)5 電流(A)端子の制限連続:3、端子の制限投入:3、端子の制限短時間:3 保護構造ウォッシュタイト シリーズPCN 接点構成SPST 端子形状PCB 定格電流(A)端子:3 入力電圧(V)DC0〜24 定格電圧 DC V端子:30 出力電流(A)最小:0.1 構成コイルの特殊な特徴:ULコイル絶縁クラスF、接点配置:1フォームA(NO)、端子の特殊な特徴:二股/ツインコンタクト、絶縁体の特殊な特徴:コンタクト/コイル間の4000V初期サージ耐電圧、リレーベースPTI600のトラッキングインデックス 材料 定格出力電圧ACリレー:0〜277Vrms、DCリレー:0〜30V 絶縁抵抗(MΩ)1000(初期) 寿命- 消費電力(mW)- 接点材質銀合金 絶縁耐圧コンタクト/コイル間:3000Vrms(初期)、コンタクト/コイル間:3000V(初期)、隣接する端子間:750Vrms(初期)、開端子間:750Vrms(初期)、コイル/端子クラス間:2500〜3000V(初期) 定格電圧 AC V端子:250 コイル抵抗(Ω)4800 材質(端子)AgNi(金めっき) 遮断電流(A)端子の制限:3 定格電力(VA)コイル(AC):0.01 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)3 環境保護の環境カテゴリ:RTIII RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)0.005 結線[特徴]リレーコネクタのタイプ:PCB結線、端子構成:はんだピン アプリケーションI/Oモジュール、PLC、温度制御機器 実装方法Tray 電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):100mA@5V、出力定格電流(Arms):0〜3 動作温度範囲(℃)-30〜85 動作機能非ラッチング式 定格電流(Arms)出力:0〜3 アタッチメント[機械的]製品のマウントのタイプ:プリント基板 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)端子:277 最大スイッチング電圧(DC V)端子:125 コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)- 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)0.12 コイル電力(mW)DC120 コイル抵抗(kΩ)4.8 最大スイッチング電源(AC VA)- 接点定格制御容量(抵抗負荷)- 最大出力電圧(V)277

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする