TE Connectivity リレー 24V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) シリーズRE 注文コード47293253 品番RE034024
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はシリーズ・内容量など185種類から選べます 他の種類を見る
用途コイル磁気システム:単安定、はんだプロセス:流動はんだ付け、作動システム:DC 仕様UL、VDE. REシリーズ. 高コイル感度: 200 mW RTIII - 耐洗浄 沿面距離とクリアランス: 4 mm 難燃性等級 - UL94V-0 基板面積: 200 mm 2 用途: PLC、タイマ、温度制御、I/Oカード、白物家電など その他端子電流のクラス(A):16、幅のクラス(メカニカル)(mm):8〜10、絶縁クリアランスのクラス(mm):2.5〜4、環境気温のクラス(℃):50〜70、コイル電力定格のクラス(mW):150〜200、高さのクラス(メカニカル)(mm):10〜11、絶縁クリーページのクラス(mm):3〜5.5、長さのクラス(メカニカル)(mm):16〜20 性能- 材質端子のめっき:銀ニッケル 長さ(mm)20 寸法(mm)コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ:4、コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス:4 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)10.6 質量(g)6 タイプリレー:GeneralPurposePowerRelay 取付方式基板実装 極数1 使用温度範囲(℃)-40〜70 奥行(mm)10 電流(A)端子の制限連続:6、端子の制限短時間:6、端子の制限投入:6 保護構造ウォッシュタイト シリーズRE 接点構成SPST 端子形状PCB 定格電流(A)端子:6 定格電圧 DC V- 出力電流(A)- 構成コイルの特殊な特徴:ULコイル絶縁クラスF、接点配置:1フォームA(NO)、絶縁体の特殊な特徴:リレーベースPTI250のトラッキングインデックス 材料銀ニッケル 定格出力電圧- 絶縁抵抗(MΩ)10000(初期) 寿命- 消費電力(mW)- 接点材質銀ニッケル 絶縁耐圧コンタクト/コイル間:4000Vrms(初期)、開端子間:1000Vrms(初期)、コイル/端子クラス間:3500〜4000V(初期) 定格電圧 AC V端子:250 コイル抵抗(Ω)2880 材質(端子)銀ニッケル 遮断電流(A)端子の制限:6 定格電力(VA)- 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)6 環境保護の環境カテゴリ:RTIII RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)- 結線[特徴]リレーコネクタのタイプ:PCB結線、端子構成:はんだピン アプリケーションコンパクト 実装方法Carton、ボックスおよびチューブ 電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):10mA@12V 動作温度範囲(℃)-40〜70 動作機能非ラッチング式 アタッチメント[機械的]製品のマウントのタイプ:プリント基板 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電圧(AC V)端子:400 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)1.5 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)DC200 コイル抵抗(kΩ)2.88 最大スイッチング電源(AC VA)- 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする