TE Connectivity リレー 24V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズOJ 注文コード47293339 品番OJ-SS-124LMH2,005
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品はシリーズ・内容量など185種類から選べます 他の種類を見る
仕様OJ / OJEシリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac その他- 性能耐フラックス性 長さ(mm)18.2 寸法(mm)18.2 x 10.2 x 14.7 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)14.7 質量(g)9 タイプ汎用パワー リレー 取付方式基板実装 極数1 使用温度範囲(℃)-30〜85 奥行(mm)10.2 電流(A)端子の制限連続:8、端子の制限投入:8、端子の制限短時間:8 保護構造密閉型-フラックス保護 シリーズOJ 接点構成SPST 端子形状PCB 定格電流(A)端子:8 定格電圧 DC V端子:250 出力電流(A)- 機能耐フラックス性 構成- 材料- 定格出力電圧- 絶縁抵抗(MΩ)- 寿命- 消費電力(mW)- 接点材質銀合金 絶縁耐圧コンタクト/コイル間:4000Vrms(初期)、開端子間:750Vrms(初期)、コイル/端子クラス間:4000V(初期) 定格電圧 AC V端子:30 コイル抵抗(Ω)2880 材質(端子)銀合金 遮断電流(A)端子の制限:8 定格電力(VA)- 接点最大許容電圧(V)DC30/AC250 接点最大許容電流(A)8 環境保護の環境カテゴリ:RTII RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)- 結線[特徴]エンクロージャのタイプ : 耐フラックス自動はんだ付け、端子構成:はんだピン アプリケーション- 実装方法バンドル 電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):100mA@5V 動作温度範囲(℃)-30〜85 動作機能非ラッチング式 アタッチメント- ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)端子:277 最大スイッチング電圧(DC V)端子:30 コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)- 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)DC200 コイル抵抗(kΩ)2.88 最大スイッチング電源(AC VA)- 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする