※R-10PM
RIKEN(理研機器)
キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
管接続口径
M20×1.5
注文コード
47293355
品番
R-5PM
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M20×1.5
寸法B(mm)
24
寸法D(Φmm)
37
寸法F(mm)
Φ6深5
寸法c(mm)
36
形状
キャップ
タイプ
50kN用
管接続口径
M20×1.5
概略質量(kg)
0.3
接続ねじ種類
M