TE Connectivity リレー 24V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) シリーズW11 注文コード47293375 品番V23101D7B201
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はシリーズ・内容量など185種類から選べます 他の種類を見る
仕様W11シリーズ. 1 A信号スイッチングリレー(最大) コンタクト材質: AgPd 完全密閉構造 優れた耐衝撃性と耐振性 ピン長: 3.5 mm 品番< 256-1131') 256-1131/と< 256-1147') 256-1147/は非対称のピン配置 その他- 性能標準 長さ(mm)15.5 寸法(mm)15.5 x 10.5 x 11.5 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)11.5 質量(g)4 タイプリレーコネクタのタイプ:PCB結線 取付方式基板実装 極数1 使用温度範囲(℃)-40〜85 奥行(mm)10.5 電流(A)- 保護構造- シリーズW11 接点構成SPDT 端子形状PCB 定格電流(A)端子:2 定格電圧 DC V端子:120 出力電流(A)- 構成接点配置:2フォームC(CO) 材料 定格出力電圧- 絶縁抵抗(MΩ)1000000(初期) 寿命10000000回(電気的)、10000000回(機械的) 消費電力(mW)200 接点材質銀パラジウム、金 絶縁耐圧コンタクト/コイル間:1000Vrms(初期)、開端子間:750Vrms(初期) 定格電圧 AC V端子:125 コイル抵抗(Ω)1280 材質(端子)銀パラジウム、金 遮断電流(A)端子の制限:1.25 コイル電圧(V)24 dc 定格電力(VA)- 接点最大許容電圧(V)30 接点最大許容電流(A)12 環境保護の環境カテゴリ:RTIII RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)- 結線[特徴]端子構成:PCB Pins アプリケーションシグナル 実装方法Tube、ボックスおよびチューブ 電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):10mA@0.2V 動作温度範囲(℃)-40〜85 動作機能非ラッチング式 アタッチメント- ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)1 最大スイッチング電圧(AC V)端子:125 最大スイッチング電圧(DC V)端子:120 コイルと接点間の耐電圧(kV)1(rms) リレースイッチリード リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)0.0625 最大スイッチング電源(DC W)30 コイル電力(W)- コイル電力(mW)DC450 コイル抵抗(kΩ)1.28 最大スイッチング電源(AC VA)- 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする