TE Connectivity リレー 24V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズTSC 注文コード47293436 品番TSC-124L3H000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品はシリーズ・内容量など185種類から選べます 他の種類を見る
用途性能のタイプ:敏感、コイル磁気システム:単安定、はんだプロセス:流動はんだ付け、作動システム:AC・DC 仕様UL、CSA. 信号用リレーTSCシリーズ. TSCシリーズのミニチュア基板リレー。 一般的な用途: 通信、事務機器、セキュリティシステム。. 1 A SPCOミニチュアリレー コンタクト材質: AgNi、金めっき 低いコイル電力要件で、IC対応 密閉型プラスチック製ケース 公称電力: 標準コイル300 mW、高感度コイル150 mW T その他端子電流のクラス(A):0〜2、幅のクラス(メカニカル)(mm):6〜8、絶縁クリアランスのクラス(mm):0〜2.5、環境気温のクラス(℃):70〜85、コイル電力定格のクラス(mW):100〜150、高さのクラス(メカニカル)(mm):9〜10、絶縁クリーページのクラス(mm):0〜1.5、長さのクラス(メカニカル)(mm):12〜14 性能絶縁(HFパラメーター):-13.7dB@900MHz、30.6dB@100MHz、挿入損(HFパラメーター):-0.02dB@100MHz、-0.5dB@900MHz、2.54mm Terminal Pitch(端子ピッチICソケットTerminal)と同じ 材質端子のめっき:銀ニッケル合金 長さ(mm)12.3 寸法(mm)コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ:1.5、コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス:2 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)9.9 質量(g)3 タイプリレーコネクタのタイプ:PCB結線 取付方式基板実装 極数1 使用温度範囲(℃)-30〜80 奥行(mm)7.4 電流(A)端子の制限連続:1、端子の制限投入:1、端子の制限短時間:1 保護構造- シリーズTSC 接点構成SPDT 端子形状PCピン 定格電流(A)端子:1 定格電圧 DC V端子:24 出力電流(A)- 機能2.54mm Terminal Pitch(端子ピッチICソケットTerminal)と同じ 構成接点配置:1フォームC(CO)、絶縁体の特殊な特徴:コンタクト/コイル間の1500V初期サージ耐電圧 材料銀ニッケル合金 定格出力電圧- 絶縁抵抗(MΩ)1000000(初期) 寿命- 消費電力(mW)150 接点材質金めっき 絶縁耐圧コンタクト/コイル間:1000Vrms(初期)、開端子間:400Vrms(初期) 定格電圧 AC V端子:120 コイル抵抗(Ω)3840 材質(端子)銀ニッケル 遮断電流(A)端子の制限:1 コイル電圧(V)24 dc 定格電力(VA)- 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)- 環境保護の環境カテゴリ:RTIII RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁(HFパラメーター):-13.7dB@900MHz、30.6dB@100MHz、挿入損(HFパラメーター):-0.02dB@100MHz、-0.5dB@900MHz コイル電流(A)- 結線[特徴]端子構成:PCB Pins アプリケーションコンパクト 実装方法Tube、ボックスおよびチューブ 電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):1mA@1V 動作温度範囲(℃)-30〜80 動作機能非ラッチング式 アタッチメント[機械的]製品のマウントのタイプ:プリント基板 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)1 最大スイッチング電圧(AC V)端子:120 最大スイッチング電圧(DC V)端子:30 コイルと接点間の耐電圧(kV)1.5(rms) リレースイッチRF リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)0.0375 最大スイッチング電源(DC W)30 コイル電力(W)- コイル電力(mW)DC150 コイル抵抗(kΩ)3.84 最大スイッチング電源(AC VA)120 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする