TE Connectivity リレー 24V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズT9A 注文コード47293594 品番T9AP5D52-24 5-1419102-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はシリーズ・内容量など185種類から選べます 他の種類を見る
用途コイル磁気システム:単安定、出力電流のタイプ:AC、出力スイッチング:ランダム、作動システム:DC 仕様UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 T9AS型は液浸洗浄可 その他端子電流のクラス(A):16、幅のクラス(メカニカル)(mm):25〜30、絶縁クリアランスのクラス(mm):2.5〜4、環境気温のクラス(℃):70〜85、コイル電力定格のクラス(mW):800〜1000、高さのクラス(メカニカル)(mm):25〜30、絶縁クリーページのクラス(mm):5.5〜8、長さのクラス(メカニカル)(mm):30〜35 性能- 材質端子のめっき:AgCdO 長さ(mm)50.29 寸法(mm)コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ:6.36、コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス:3.18 一次製品:黒 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)27.94 質量(g)33 タイプリレー:GeneralPurposePowerRelay、エンクロージャ:プラスチックダストカバー 取付方式フランジ取り付け 極数1 使用温度範囲(℃)-55〜85 奥行(mm)27.43 電流(A)端子の制限連続:20、端子の制限投入:20、端子の制限短時間:20 保護構造ダストカバー シリーズT9A 接点構成SPDT 端子形状クイックコネクト 定格電流(A)端子:20 定格電圧 DC V- 出力電流(A)最小:1 構成コイルの特殊な特徴:ULコイル絶縁クラスF、接点配置:1フォームC(CO)、絶縁体の特殊な特徴:コンタクト/コイル間の6000V初期サージ耐電圧 材料AgCdO 定格出力電圧ACリレー:0〜240Vrms 絶縁抵抗(MΩ)1000(初期) 寿命- 消費電力(mW)- 接点材質銀合金 絶縁耐圧コンタクト/コイル間:2500Vrms(初期)、コンタクト/コイル間:2500V(初期)、隣接する端子間:1500Vrms(初期)、開端子間:1500Vrms(初期)、コイル/端子クラス間:1500〜2500V(初期) 定格電圧 AC V端子:277 コイル抵抗(Ω)576 材質(端子)AgCdO 遮断電流(A)端子の制限:20 定格電力(VA)- 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)20 環境保護の環境カテゴリ:RTI RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)0.042 結線[特徴]リレーコネクタのタイプ:端子、端子構成:クイックコネクト端子 アプリケーション- 実装方法バンドル 電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):1000mA@5V、出力定格電流(Arms):0〜10、0〜20 動作温度範囲(℃)-55〜85 動作機能非ラッチング式 定格電流(Arms)出力:0〜10、0〜20 アタッチメント[機械的]製品のマウントのタイプ:パネル、製品取り付け特徴のタイプ:取り付け溝付きフランジ ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)20 最大スイッチング電圧(AC V)端子:277 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)- 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)1 コイル電力(mW)DC1000 コイル抵抗(kΩ)0.576 最大スイッチング電源(AC VA)- 接点定格制御容量(抵抗負荷)- 最大出力電圧(V)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする