TE Connectivity リレー 24V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSNR 注文コード47293673 品番ST3P2LC4 3-1416100-0
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はシリーズ・内容量など185種類から選べます 他の種類を見る
用途コイル磁気システム:単安定、作動システム:DC 仕様VDE. SNRインターフェイスリレーパッケージ. DINレールソケット及びリレーで構成されるスリムラインパッケージ 6.2 mmのモジュール幅により、DINレール上での実装密度を向上 4 kVコイル - コンタクト DINソケットでは、ねじ端子又はケージクランプ端子を選択可能 DCタイプはLED、保護ダイオード及び極性ダイオードを装備 ACタイプはLED及び保護回路を装備 その他端子電流のクラス(A):16、幅のクラス(メカニカル)(mm):6〜8、コイル電力定格のクラス(mW):200〜300、絶縁クリアランスのクラス(mm):5〜8、絶縁クリーページのクラス(mm):5.5〜8、環境気温のクラス(℃):50〜70 性能ソケットを含む 長さ(mm)80 寸法(mm)コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ:8、コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス:6 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)94 質量(g)32 タイプリレー:GeneralPurposePowerRelay 取付方式DINレール 極数1 使用温度範囲(℃)-40〜55 奥行(mm)6.2 電流(A)端子の制限連続:6、端子の制限短時間:6、端子の制限投入:10 保護構造密閉型-完全 シリーズSNR 接点構成SPDT 端子形状ねじ端子 定格電流(A)端子:6 定格電圧 DC V- 出力電流(A)- 構成コイルの特殊な特徴:ダイオード整流、接点配置:1フォームC(CO) 材料- 定格出力電圧- 絶縁抵抗(MΩ)- 寿命- 消費電力(mW)- 接点材質金めっき 絶縁耐圧コンタクト/コイル間:4000Vrms(初期)、隣接する端子間:1000Vrms(初期)、開端子間:1000Vrms(初期)、コンタクト/コイル間:4000V(初期)、コイル/端子クラス間:4000V(初期) 定格電圧 AC V端子:240 コイル抵抗(Ω)3390 材質(端子)銀酸化錫、金めっき 遮断電流(A)端子の制限:6 定格電力(VA)- 接点最大許容電圧(V)AC240 接点最大許容電流(A)6 環境保護の環境カテゴリ:RTI RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)- 結線[特徴]リレーコネクタのタイプ:プラグイン、端子構成:ねじ込み端子、ねじ込み端子 アプリケーションインターフェース 実装方法ボックスおよびカートン 電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):100mA@12V 動作温度範囲(℃)-40〜55 動作機能非ラッチング式 アタッチメント[機械的]製品のマウントのタイプ:DINレール ターミナルタイプネジ スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電圧(AC V)端子:400 最大スイッチング電圧(DC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms) リレースイッチ汎用パワー リレー 最大スイッチング電源(AC kVA)- 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(W)- コイル電力(mW)DC220 コイル抵抗(kΩ)3.4 最大スイッチング電源(AC VA)- 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする