用途コイル磁気システム:単安定、はんだプロセス:流動はんだ付け、作動システム:DC
仕様UL、CSA、VDE. SNRシリーズ - スリムリレー. 高コイル感度: 170 mW 高密度基盤実装用の小型設計(厚さ5 mm) 沿面距離とクリアランス: 8 mm、6 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac
その他端子電流のクラス(A):16、幅のクラス(メカニカル)(mm):0〜6、コイル電力定格のクラス(mW):150〜200、絶縁クリーページのクラス(mm):5.5〜8、環境気温のクラス(℃):70〜85、長さのクラス(メカニカル)(mm):25〜30
性能-
長さ(mm)28
寸法(mm)コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ:8
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)15
質量(g)6
タイプリレー:GeneralPurposePowerRelay
取付方式基板実装
極数1
使用温度範囲(℃)-40〜85
奥行(mm)5
電流(A)端子の制限連続:10、端子の制限短時間:6、端子の制限投入:10
保護構造密閉型-完全
シリーズSNR
接点構成SPDT
端子形状PCピン
定格電流(A)端子:6
定格電圧 DC V-
出力電流(A)-
構成コイルの特殊な特徴:ULコイル絶縁クラスF、接点配置:1フォームC(CO)、絶縁体の特殊な特徴:リレーベースPTI250のトラッキングインデックス
材料-
定格出力電圧-
絶縁抵抗(MΩ)-
寿命-
消費電力(mW)-
接点材質銀・ニッケル合金
絶縁耐圧コンタクト/コイル間:1000V(初期)、コイル/端子クラス間:3500〜4000V(初期)
定格電圧 AC V端子:250
コイル抵抗(Ω)3390
材質(端子)AgNi90/10
遮断電流(A)端子の制限:6
定格電力(VA)-
接点最大許容電圧(V)AC250
接点最大許容電流(A)6
環境保護の環境カテゴリ:RTIII
RoHS指令(10物質対応)対応
コイル電流(A)-
結線[特徴]リレーコネクタのタイプ:PCB結線、端子構成:はんだピン
アプリケーションプリント回路基板
実装方法Tube、ボックスおよびチューブ
電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):100mA@12V
動作温度範囲(℃)-40〜85
動作機能非ラッチング式
アタッチメント[機械的]製品のマウントのタイプ:プリント基板
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)6
最大スイッチング電圧(AC V)端子:400
最大スイッチング電圧(DC V)-
コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms)
リレースイッチ汎用パワー リレー
最大スイッチング電源(AC kVA)1.5
最大スイッチング電源(DC W)-
コイル電力(W)-
コイル電力(mW)DC170
コイル抵抗(kΩ)3.39
最大スイッチング電源(AC VA)-
接点定格制御容量(抵抗負荷)-