S-1/2 高圧ソケット RIKEN(理研機器) 47293854

※S-3/8

S-1/2 高圧ソケット RIKEN(理研機器) 47293854
S-1/2 高圧ソケット RIKEN(理研機器) 47293854

高圧ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
管接続口径Rc1/2
内容量1個注文コード47293854品番S-1/2
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法H(mm)32寸法l(mm)40管接続口径Rc1/2接続ねじ種類Rc形状ソケット最高使用圧力(MPa)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする