S-3/4 高圧ソケット RIKEN(理研機器) 47293863

※S-3/8

S-3/4 高圧ソケット RIKEN(理研機器) 47293863
S-3/4 高圧ソケット RIKEN(理研機器) 47293863

高圧ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
管接続口径Rc3/4
内容量1個注文コード47293863品番S-3/4
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法H(mm)41寸法l(mm)60管接続口径Rc3/4接続ねじ種類Rc形状ソケット最高使用圧力(MPa)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする