S-8/8 高圧ソケット RIKEN(理研機器) 47293906

※S-3/8

S-8/8 高圧ソケット RIKEN(理研機器) 47293906
S-8/8 高圧ソケット RIKEN(理研機器) 47293906

高圧ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
管接続口径Rc1
内容量1個注文コード47293906品番S-8/8
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法H(mm)55寸法l(mm)85管接続口径Rc1接続ねじ種類Rc形状ソケット最高使用圧力(MPa)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする