※FMS-3/8-3/8
RIKEN(理研機器)
高圧メスオスソケット
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
管接続口径
Rc3/4×R1
Rc1/2×R1/2
Rc1/2×R3/4
Rc1/2×R3/8
Rc1/2×R1
Rc1/4×R3/8
Rc3/4×R1/2
Rc3/4×R1
Rc3/8×R1/2
Rc3/8×R1/4
Rc3/8×R3/4
Rc3/8×R3/8
Rc3/8×R1
Rc1×R1/2
Rc1×R3/4
Rc1×R1
NPT1/4×R3/8
NPT3/8×R3/8
Rc3/8×NPT1/4
Rc3/8×NPT3/8
全長(mm)
160
65
60
55
45
62
160
50
75
80
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47294222
品番
FMS-3/4-8/8L
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法C(mm)
110
寸法D(mm)
50
寸法H(mm)
46
寸法J(mm)
28
全長(mm)
160
形状
ソケット
質量(kg)
1.5
管接続口径
Rc3/4×R1
最高使用圧力(MPa)
70
接続ねじ種類
Rc×R