FMS-3/8-1/2 高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器) 47294231

※FMS-3/8-3/8

FMS-3/8-1/2 高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器) 47294231
FMS-3/8-1/2 高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器) 47294231

高圧メスオスソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径Rc3/8×R1/2
全長(mm)50
内容量1個注文コード47294231品番FMS-3/8-1/2
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法C(mm)25寸法D(mm)25寸法H(mm)26寸法J(mm)18全長(mm)50形状ソケット質量(kg)0.2管接続口径Rc3/8×R1/2最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類Rc×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 自社製装置用
製造業

自社製装置の油圧配管用に購入しました
金額がすぐにわかって、即納頂けたので助かりました

2025-06-03
用途: 油圧機器のメンテナンス
建設業・工事業

探していたパーツが見つかり大変重宝しています。カプラーを取り付けることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする