※FMS-3/8-3/8
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 高圧用管継手
RIKEN(理研機器)の 高圧用ソケット
高圧メスオスソケット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47294265
品番
FMS-3/8-3/8
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
26
寸法J(mm)
16
全長(mm)
50
形状
ソケット
質量(kg)
0.1
管接続口径
Rc3/8×R3/8
最高使用圧力(MPa)
70
接続ねじ種類
Rc×R