曜日別特売
FMS-8/8-8/8 高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器) 47294301

※FMS-3/8-3/8

FMS-8/8-8/8 高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器) 47294301
FMS-8/8-8/8 高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器) 47294301

高圧メスオスソケット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
管接続口径Rc1×R1
全長(mm)80
内容量1個注文コード47294301品番FMS-8/8-8/8
参考基準価格(税別)¥7,180販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
寸法C(mm)50寸法D(mm)30寸法H(mm)54寸法J(mm)28全長(mm)80形状ソケット質量(kg)0.9管接続口径Rc1×R1最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類Rc×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 自社製装置用
製造業

自社製装置の油圧配管用に購入しました
金額がすぐにわかって、即納頂けたので助かりました

2025-06-03
用途: 油圧機器のメンテナンス
建設業・工事業

探していたパーツが見つかり大変重宝しています。カプラーを取り付けることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする