内容量1セット(480個)
仕様コイル電圧:3V dc接点構成:SPDT取り付けタイプ:基板実装ターミナルタイプ:表面実装コイル抵抗:113 Ω最大スイッチング電圧 AC:150V ac最大スイッチング電圧 DC:125V dc長さ:13mm奥行き:7.85mm高さ:8mm寸法:13 x 7.85 x 8mm動作温度 Min:-40℃P1シリーズ. 極めて高感度 寸法 (概算値): 基板スペースとして13 x 7.6 mm、THT用に高さ7 mm コンタクト材質: パラジウムニッケル、ロジウム + 金めっき
コイル抵抗(Ω)113
注文コード47294529
品番V23026D1026B201