仕様VDE 40007630、TUV R 50139166、UL E82292、CQC03001007764. パワーリレー、基板、SPST OJEシリーズ. OJEシリーズのパワーリレーは、HVAC及び産業制御用途向けに設計されています。性能-長さ(mm)18.2寸法(mm)18.2 x 10.2 x 14.7コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)14.7取付方式プリント基板取付極数1奥行(mm)10.2保護構造ウォッシュタイトシリーズOJE接点構成SPST端子形状PCB材料-寿命100000回(電気的)、10000000回(機械的)接点材質銀コイル抵抗(Ω)55.6材質(端子)-動作温度(℃)-30~70接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション機器、産業用制御動作温度範囲(℃)-30~70動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ-スイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)端子:277最大スイッチング電圧(DC V)端子:30コイルと接点間の耐電圧(kV)3(rms)リレースイッチ汎用パワー リレー最大スイッチング電源(AC kVA)-最大スイッチング電源(DC W)-