仕様コイル電圧:5V dc
接点構成:SPNO
スイッチング電流:12 A
ターミナルタイプ:基板ピン
コイル抵抗:60 Ω
最大スイッチング電圧 AC:400V
アプリケーションタイプ:多目的
長さ:29mm
奥行き:12.7mm
高さ:15.7mm
寸法:29 x 12.7 x 15.7mm
動作温度 Min:-40℃
VDE及びUL. TE Connectivity RZシリーズPCBパワーリレー. RZシリーズPCB取り付けパワーリレーパワーリレー、400 mW DCコイル及び5 kV / 10 mm強化絶縁付き。 これらのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは、フラックスタイト型で銀ニッケル合金コンタクトを備えています。 12 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは3.5 mmピン止め 16 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは5 mmピン止め. 3.2又は5 mmピン止め 寸法: 29.00 x 12.70 x 15.70 mm アプライアンス業界のIEC60335-1要件に適合
長さ(mm)29寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7高さ(mm)15.7奥行(mm)12.7接点構成SPNOコイル抵抗(Ω)60コイル電圧(V)5 dc動作温度(℃)-40アプリケーション多目的ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)12最大スイッチング電圧(AC V)400