曜日別特売
1393230-7 TE Connectivity リレー 5V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47294967

TE Connectivity リレー 5V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズRP3SL注文コード47294967品番1393230-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様UL、CSA、VDE. RP3SLシリーズ. 120 A、20 msの突入電流対応 5 mmピン 使用可能なDINレール取り付けソケットについては、品番 ; 400-9130 400-9130 を参照 用途: 照明制御、タイマ、モータ制御、ホームオートメーション コイル電力: 500 mW 沿面距離とクリアランス: 8 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac性能耐フラックス性長さ(mm)29寸法(mm)29 x 12.6 x 25.5コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)25.5取付方式プリント基板取付極数1奥行(mm)12.6保護構造フラックスプルーフシリーズRP3SL接点構成SPST端子形状PCB機能耐フラックス性材料-寿命-接点材質AgSnOコイル抵抗(Ω)54材質(端子)AgSnOInO動作温度(℃)-30~70接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション-動作温度範囲(℃)-30~70動作機能-ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)16最大スイッチング電圧(AC V)端子:400最大スイッチング電圧(DC V)端子:300コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms)リレースイッチ汎用パワー リレー最大スイッチング電源(AC kVA)-最大スイッチング電源(DC W)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする