仕様UL、CSA / VDE. RYシリーズ. 3.2 mmピン止め スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 8 mm性能高機能/パッキング密度、カドミウムフリーコンタクト、強化絶縁有りのZタイプ長さ(mm)20寸法(mm)20 x 5 x 12.5コイル定格電圧(V)AC5高さ(mm)12.5取付方式プリント基板取付極数1奥行(mm)5保護構造ウォッシュタイトシリーズPCN接点構成SPST端子形状PCB機能高機能/パッキング密度、カドミウムフリーコンタクト、強化絶縁有りのZタイプ材料金寿命10000000回(機械的)、30000回(電気的)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)208材質(端子)AgNi動作温度(℃)-30~85接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)-RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションI/Oモジュール、PLC、温度制御機器動作温度範囲(℃)-30~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)端子:277最大スイッチング電圧(DC V)端子:125コイルと接点間の耐電圧(kV)3(rms)リレースイッチ汎用パワー リレー最大スイッチング電源(AC kVA)-最大スイッチング電源(DC W)-