OJT-SS-105LM,000 TE Connectivity リレー 5V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47295028

TE Connectivity リレー 5V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)シリーズOJ注文コード47295028品番OJT-SS-105LM,000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様OJ / OJEシリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac性能-長さ(mm)18.2寸法(mm)18.2 x 10.2 x 14.7コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)14.7取付方式プリント基板取付極数1奥行(mm)10.2保護構造フラックスプルーフシリーズOJ接点構成SPST端子形状PCB材料-寿命100000回(電気的)、5000000回(機械的)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)100材質(端子)AgSnO動作温度(℃)-30~70接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション機器、家庭用電化製品、産業用制御動作温度範囲(℃)-30~70動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ-スイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)端子:250最大スイッチング電圧(DC V)端子:30コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms)リレースイッチ汎用パワー リレー最大スイッチング電源(AC kVA)-最大スイッチング電源(DC W)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする