曜日別特売
V23092A1905A302 TE Connectivity リレー 5V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47295073

TE Connectivity リレー 5V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(20個)注文コード47295073品番V23092A1905A302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コイル電圧:5V dc
接点構成:SPNO
スイッチング電流:6 A
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:119 Ω
最大スイッチング電圧 AC:400V ac
長さ:28mm
奥行き:5mm
高さ:15mm
寸法:28 x 5 x 15mm
特殊機能:耐洗浄
UL、CSA、VDE. SNRシリーズ - スリムリレー. 高コイル感度: 170 mW 高密度基盤実装用の小型設計(厚さ5 mm) コイル電力: 210 mW 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 沿面距離とクリアランス: 8 mm、6 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac スイッチング電圧: 250 Vac H 15、W 28、D 5
長さ(mm)28寸法(mm)28 x 5 x 15高さ(mm)15奥行(mm)5接点構成SPNO機能耐洗浄コイル抵抗(Ω)119コイル電圧(V)5 dcターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)6最大スイッチング電圧(AC V)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする