TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リレー 5V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
IM
注文コード
47295405
品番
IM23GR 2-1462039-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL. 通信 / 信号用リレーIMシリーズ. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm ガルウィングSMTの脚 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗(500 Vdc >10 9 Ω) 高サージに対応 - Telcordia TR-NWT-001089 (2 / 10 μs) & EC 60950 (10 / 700 μs)に準拠
性能
-
長さ(mm)
10
寸法(mm)
10 x 7.5 x 5.65
コイル定格電圧(V)
DC5
高さ(mm)
5.65
取付方式
基板実装
極数
2
奥行(mm)
7.5
保護構造
-
シリーズ
IM
接点構成
DPDT
端子形状
PCB SMT
材料
金
寿命
-
接点材質
パラジウム(Pd)、ルテニウム(Ru)、金(Au)
コイル抵抗(Ω)
500
材質(端子)
パラジウム ルテニウム + 金
コイル電圧(V)
5 dc
動作温度(℃)
-40~85
接点最大許容電圧(V)
-
接点最大許容電流(A)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
シグナル
動作温度範囲(℃)
-40~85
動作機能
非ラッチング式
ターミナルタイプ
表面実装
スイッチング電流(A)
2
最大スイッチング電圧(AC V)
端子:250
最大スイッチング電圧(DC V)
端子:220
コイルと接点間の耐電圧(kV)
1.8(rms)
リレースイッチ
RF リレー
最大スイッチング電源(AC kVA)
0.0625
最大スイッチング電源(DC W)
60