1-1393222-2 TE Connectivity リレー 6V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47295554

TE Connectivity リレー 6V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズMSR 注文コード47295554 品番1-1393222-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧:6V dc
接点構成:SPNO
取り付けタイプ:基板実装
ターミナルタイプ:スルーホール
シリーズ:MSR
最大スイッチング電圧 AC:400V ac
アプリケーションタイプ:電力
長さ:28.6mm
奥行き:10mm
高さ:15mm
寸法:28.6 x 10 x 15mm
特殊機能:耐フラックス性
パワー基板リレー、MSRリレー、8 A、1ピンNO又はCOリレー. 特長:. ニュートラルDC電圧コイルモノステーブル 防水 AgSnoコンタクトによる高突入電流 4 kV / 8 mmコイルコンタクト 保護クラスII 周囲温度: 最大85 ℃ @ 8 A. 認定: VDE、UL、CSA、SEV、SEMKO、SETI
長さ(mm)28.6 寸法(mm)28.6 x 10 x 15 高さ(mm)15 取付方式基板実装 奥行(mm)10 シリーズMSR 接点構成SPNO 機能耐フラックス性 コイル電圧(V)6 dc アプリケーション電力 ターミナルタイプスルーホール 最大スイッチング電圧(AC V)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする