仕様TE Connectivity MSRシリーズミニチュアPCBパワーリレー. MSRシリーズミニチュアPCBパワーリレーには、AgSnoコンタクト、高突入電流、絶縁強化の特徴があります。 これらのMSRシリーズミニチュアPCBパワーリレーは、スルーホール実装タイプで、白色プラスチック製のエンクロージャは耐洗浄タイプです。. AgSnoコンタクトによる高突入電流
長さ(mm)29
寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7
コイル定格電圧(V)DC6
高さ(mm)15.7
取付方式ソケット/プリント基板
極数1
奥行(mm)12.7
保護構造フラックスプルーフ
シリーズRT1
接点構成SPDT
端子形状PCB、プラグイン
コイル抵抗(Ω)90
動作温度(℃)-40〜85
接点最大許容電圧(V)AC250
接点最大許容電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションボイラー制御、ガレージドア制御、インターフェイスモジュール、POSオートメーション、タイマ
動作温度範囲(℃)-40 → +85
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)12
最大スイッチング電圧(AC V)400