TE Connectivity リレー 6V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズMSR 注文コード47295615 品番V23061B1003A501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧:6V dc
接点構成:SPDT
スイッチング電流:8 A
ターミナルタイプ:スルーホール
シリーズ:MSR
最大スイッチング電圧 AC:400V ac
アプリケーションタイプ:電力
長さ:30mm
奥行き:10mm
高さ:15mm
寸法:30 x 10 x 15mm
動作温度範囲:-40 → +85℃
TE Connectivity MSRシリーズミニチュアPCBパワーリレー. MSRシリーズミニチュアPCBパワーリレーには、AgSnoコンタクト、高突入電流、絶縁強化の特徴があります。 これらのMSRシリーズミニチュアPCBパワーリレーは、スルーホール実装タイプで、白色プラスチック製のエンクロージャは耐洗浄タイプです。. AgSnoコンタクトによる高突入電流 寸法: 15 mm x 10 mm x 30 mm (H x W x D) 動作温度: -40 → +85 ℃
長さ(mm)30 寸法(mm)30 x 10 x 15 高さ(mm)15 奥行(mm)10 シリーズMSR 接点構成SPDT コイル電圧(V)6 dc アプリケーション電力 動作温度範囲(℃)-40 → +85 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする