RP421006 TE Connectivity リレー 6V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47295633

TE Connectivity リレー 6V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個
接点構成DPDT
端子形状
取付方式
内容量1個注文コード47295633品番RP421006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コイル電圧:6V dc
接点構成:DPDT
スイッチング電流:10 A
ターミナルタイプ:スルーホール
シリーズ:RPII
最大スイッチング電圧 AC:400V ac
アプリケーションタイプ:電力
長さ:29mm
奥行き:12.6mm
高さ:25.5mm
寸法:29 x 12.6 x 25.5mm
特殊機能:耐フラックス性
UL、CSA、VDE. TE Connectivity RPIIシリーズ基板パワーリレー. 500 mWコイルパワーのRPIIシリーズ基板パワーリレーは、SPST、SPDT、DPDTコンタクト構成で利用できます。 品番RP3-XXXX、RP4-XXXXは耐フラックスです。 品番RP7-XXXX、RP8-XXXXは耐洗浄です。. コイル電力: 500 mW 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 8 mm 用途: 電源、家庭用機器、加温制御など
長さ(mm)29寸法(mm)29 x 12.6 x 25.5高さ(mm)25.5奥行(mm)12.6シリーズRPII接点構成DPDT機能耐フラックス性コイル電圧(V)6 dcアプリケーション電力ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする