TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器・PLC・リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレーその他関連用品
TE Connectivity リレー 6V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47295649
品番
V23105A5502A201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:6V dc
接点構成:DPDT
取り付けタイプ:基板実装
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:70 Ω
アプリケーションタイプ:シグナル
長さ:20.2mm
奥行き:10mm
高さ:11mm
寸法:20.2 x 10 x 11mm
動作温度 Min:-25℃
UL、CSA. サブミニチュアリレー D2nシリーズ. DPCO 3Aリレー 完全密閉構造 コンタクト材質: AgNi 最小コンタクト負荷: ?10mV 最大 スイッチング電圧: 250 Vdc、230 Vac 寸法: H 14.95×W 10.1×D 20.3 mm
長さ(mm)
20.2
寸法(mm)
20.2 x 10 x 11
高さ(mm)
11
奥行(mm)
10
接点構成
DPDT
コイル抵抗(Ω)
70
コイル電圧(V)
6 dc
動作温度(℃)
-25
ターミナルタイプ
スルーホール