仕様VDE. TE Connectivity PCBパワーリレー - RX1及びRX2シリーズ. RX1及びRX2シリーズのスルーホール取り付けPCBパワーリレー、強化絶縁及びニッケル90/10コンタクト付き。 品番RX114xxxは、12 A、3.5 mmピン止めで耐フラックスです。 品番RX314xxxは、16 A、5 mmピン止めで耐フラックスです。 品番RX424xxxは、8 A、5 mmピン止めで耐フラックスです。 品番。 これらのRX1及びRX2シリーズのスルーホール取り付けPCBパワーリレーには、標準で白いカバーが付属しています(ただし、末尾が「C」の品番の場合は透明カバーが付属します)。 これらのPCBパワーリレーの主な用途は、屋内電化製品、加温制御、非常灯、自動ドアなどです。. RX低プロファイル基板パワーリレー SPDT 12 A、3.5 mmピン止め、SPDT / SPST-NO 16 A、5 mmピン止め、DPDT 8 A、5 mmピン止めを用意 DC SP -40 → +85 ℃ 耐フラックス
長さ(mm)29
寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7
コイル定格電圧(V)DC6
高さ(mm)15.7
取付方式基板実装
極数2
奥行(mm)12.7
保護構造フラックスプルーフ
シリーズRX2
接点構成DPDT
端子形状PCB、プラグイン
コイル抵抗(Ω)68
コイル電圧(V)6 dc
動作温度(℃)-40〜70
接点最大許容電圧(V)AC250
接点最大許容電流(A)8
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション電力
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)400
最大スイッチング電源(AC kVA)2