TE Connectivity リレー 6V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズRX2 注文コード47295667 品番RX424006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様VDE. TE Connectivity PCBパワーリレー - RX1及びRX2シリーズ. RX1及びRX2シリーズのスルーホール取り付けPCBパワーリレー、強化絶縁及びニッケル90/10コンタクト付き。 品番RX114xxxは、12 A、3.5 mmピン止めで耐フラックスです。 品番RX314xxxは、16 A、5 mmピン止めで耐フラックスです。 品番RX424xxxは、8 A、5 mmピン止めで耐フラックスです。 品番。 これらのRX1及びRX2シリーズのスルーホール取り付けPCBパワーリレーには、標準で白いカバーが付属しています(ただし、末尾が「C」の品番の場合は透明カバーが付属します)。 これらのPCBパワーリレーの主な用途は、屋内電化製品、加温制御、非常灯、自動ドアなどです。. RX低プロファイル基板パワーリレー SPDT 12 A、3.5 mmピン止め、SPDT / SPST-NO 16 A、5 mmピン止め、DPDT 8 A、5 mmピン止めを用意 DC SP -40 → +85 ℃ 耐フラックス 長さ(mm)29 寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7 コイル定格電圧(V)DC6 高さ(mm)15.7 取付方式基板実装 極数2 奥行(mm)12.7 保護構造フラックスプルーフ シリーズRX2 接点構成DPDT 端子形状PCB、プラグイン コイル抵抗(Ω)68 コイル電圧(V)6 dc 動作温度(℃)-40〜70 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション電力 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電源(AC kVA)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする