TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器・PLC・リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレーその他関連用品
TE Connectivity リレー 9V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
47295676
品番
V23026A1005B201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:9V dc
接点構成:SPDT
スイッチング電流:1 A
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:1.165 kΩ
アプリケーションタイプ:シグナル
長さ:13mm
奥行き:7.6mm
高さ:6.9mm
寸法:13 x 7.6 x 6.9mm
最大スイッチング電源 AC:60 VA
P1シリーズ. 極めて高感度 寸法 (概算値): 基板スペースとして13 x 7.6 mm、THT用に高さ7 mm コンタクト材質: パラジウムニッケル、ロジウム + 金めっき
長さ(mm)
13
寸法(mm)
13 x 7.6 x 6.9
高さ(mm)
6.9
奥行(mm)
7.6
接点構成
SPDT
コイル電圧(V)
9 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
シグナル
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
1
コイル抵抗(kΩ)
1.165
最大スイッチング電源(AC VA)
60