仕様P1シリーズ. 極めて高感度 寸法 (概算値): 基板スペースとして13 x 7.6 mm、THT用に高さ7 mm コンタクト材質: パラジウムニッケル、ロジウム + 金めっき長さ(mm)13寸法(mm)13 x 7.6 x 6.9コイル定格電圧(V)DC9高さ(mm)6.9取付方式スルーホール奥行(mm)7.6シリーズP1接点構成SPDT端子形状PCBコイル抵抗(Ω)1165コイル電圧(V)9 dc動作温度(℃)-40~85接点最大許容電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションシグナルターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)1最大スイッチング電圧(AC V)150コイル抵抗(kΩ)1.165最大スイッチング電源(AC VA)60