仕様
接点構成:SPDT
スイッチング電流:7 A
ターミナルタイプ:基板ピン
シリーズ:UB
最大スイッチング電圧 AC:400V
アプリケーションタイプ:バッテリ駆動の機器、加熱制御、設備
長さ:21.2mm
奥行き:16.2mm
高さ:14.9mm
寸法:21.2 x 16.2 x 14.9mm
極数:1
UL. TE Connectivity U/UBシリーズ基板パワーリレー. U / UBシリーズ単極基板パワーリレーは、銀ニッケル90/10コンタクト付きです。 シリーズU基板パワーリレー(V23148-A)は、標準コイル又は高感度コイルによる単安定です(詳細については、RS Webサイトのデータシートを参照してください)。 シリーズU/B基板パワーリレー(V23148-B)は標準コイルによる双安定です。. 完全密閉設計 動作温度範囲: -25 → +70 ℃ スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 3.5 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac H 18.9、W 21.2、D 16.2
接点構成1c
RoHS指令(10物質対応)対応