TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器・PLC・リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレーその他関連用品
TE Connectivity リレーソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
電圧:240V ac併用可能製品:RTシリーズアクセサリタイプ:ソケットコンタクト数:5XT及びRTシリーズ用アクセサリ. XT、RTリレーシリーズ用のTE Connectivityアクセサリ製品です。
注文コード
47295755
品番
6-1415035-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:240V ac
併用可能製品:RTシリーズ
アクセサリタイプ:ソケット
コンタクト数:5
XT及びRTシリーズ用アクセサリ. XT、RTリレーシリーズ用のTE Connectivityアクセサリ製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応