TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器・PLC・リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレーその他関連用品
TE Connectivity リレーソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:RFリレー、信号用リレー、通信用リレーアクセサリタイプ:ソケットクレードルリレー. ミニチュアプラグインリレー ソケットは別売り 用途 - 通信、テスト及び測定機器 コンタクト材質: 銀、金スパッタ 2.5 A 120 Vac標準 5 A 250 Vacヘビーデューティ 防塵 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
注文コード
47295798
品番
V23154Z1002 9-1393809-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:RFリレー、信号用リレー、通信用リレー
アクセサリタイプ:ソケット
クレードルリレー. ミニチュアプラグインリレー ソケットは別売り 用途 - 通信、テスト及び測定機器 コンタクト材質: 銀、金スパッタ 2.5 A 120 Vac標準 5 A 250 Vacヘビーデューティ 防塵 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応