TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器・PLC・リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレーその他関連用品
TE Connectivity リレーソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
電圧:240V ac併用可能製品:RPシリーズ、RTシリーズ、RYシリーズアクセサリタイプ:ソケットリレーソケット、RYIIシリーズ. DINレール及び基板アセンブリ用のリレーソケット ピン間の距離3.2 mm RPIIシリーズリレータイプに取り付けて、様々な機能モジュールをDINレールタイプで併用可能
注文コード
47295816
品番
7-1393161-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:240V ac
併用可能製品:RPシリーズ、RTシリーズ、RYシリーズ
アクセサリタイプ:ソケット
リレーソケット、RYIIシリーズ. DINレール及び基板アセンブリ用のリレーソケット ピン間の距離3.2 mm RPIIシリーズリレータイプに取り付けて、様々な機能モジュールをDINレールタイプで併用可能
RoHS指令(10物質対応)
対応