TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器・PLC・リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレーその他関連用品
TE Connectivity リレーソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電圧:240V ac併用可能製品:PTシリーズアクセサリタイプ:ソケットコンタクト数:14VDE. PTシリーズ用リレーアクセサリ. TE Connectivity PTシリーズリレーの業務用リレーアクセサリです。. 基板実装 2、3極
注文コード
47295825
品番
PT7874P 1860000-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:240V ac
併用可能製品:PTシリーズ
アクセサリタイプ:ソケット
コンタクト数:14
VDE. PTシリーズ用リレーアクセサリ. TE Connectivity PTシリーズリレーの業務用リレーアクセサリです。. 基板実装 2、3極
RoHS指令(10物質対応)
対応